BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0311C -42026
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00042026
Rubix:A0870822


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0311c -42026 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0311C -42026
Bürkert 3/2-weg direct werkend magneetventiel (type 0311C -42026) voor het schakelen van neutrale gassen en vloeistoffen via een direct-acting spoel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0311c -42026 |
| Aantal poorten | 3 |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,17 excl. BTW
/ stuk
€ 156,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen