FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 196155
Ventiel MHE2-MS1H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
Rubix:05094250
Fabrikant:196155
EAN:4052568159283

Technische samenvatting
| Type | toepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 196155
Magneetventiel MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 Afzonderlijk ventiel, snelschakelend. Ventielfunctie=3/2 open monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=10 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=-0,9 - 8 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73,34 g |
| Type | toepassingsspecifieke richtingsregelafsluiter mh2, mh3, mh4 |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 100 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,67 excl. BTW
/ stuk
€ 110,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen