BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331E -43913
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00043913
Rubix:A0870719


Technische samenvatting
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331 (artikel 43913) |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 0331E -43913
Direct-werkend 3/2-magneetventiel Bürkert Type 0331 (art. 43913) met mengfunctie E. 230 V AC, G1/4, 0–10 bar, NBR afdichting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 0331 (artikel 43913) |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 230 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,67 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0 - 10 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 0 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,20 excl. BTW
/ stuk
€ 278,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen