BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -221853
Directioneel pneumatisch weg ventiel
Zie technische informatieReferenties
Bürkert:00221853
Rubix:A0870263
Fabrikant:00221853


Technische samenvatting
| Type | bürkert 2/2 servogestuurd magneetventiel, type 6281-ev-a (221853) |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Productdetails : BURKERT 2/2 SERVO ASS. MAGNEETVENTIEL TYPE 6281-EV-A -221853
Servogestuurd 2/2-weg magneetventiel, normaal gesloten. G1-aansluiting, 0,20–16,00 bar, 24 V en NBR-dichting voor medium -10…80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bürkert 2/2 servogestuurd magneetventiel, type 6281-ev-a (221853) |
| Aantal poorten | 2 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Volumestroom | 141,7 l/min |
| Materiaal | nbr |
| Drukbereik | 0,20…16,00 bar |
| Poortgrootte | 1 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,2 bar |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,40 excl. BTW
/ stuk
€ 235,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen