SMC 5 POORT VENTIEL SY5345-5FU-Q
Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SY5345-5FU-Q
Rubix:05271971
Fabrikant:SY5345-5FU-Q
EAN:3618036172331

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY5345-5FU-Q
Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
Type of actuation: 3 (3 Position Closed Centre)
Body Type: 5 (Doble and 3 position)
Manual Override: Non-locking push type
Body Type: 5 (Doble and 3 position)
Manual Override: Non-locking push type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Type | elektrodistributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,87 excl. BTW
/ stuk
€ 123,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen