Referenties
SMC:Y-16A
Rubix:05262330
Fabrikant:Y-16A
EAN:3618036494976

Productdetails : SMC SCHARNIER Y-16A
De Series CS2 luchtcilinder is een dubbelwerkende luchtcilinder zonder smeermiddel. Gegoten aluminium wordt gebruikt voor zowel de staaf en kopbedekking, wat een maximale gewichtsvermindering van ongeveer 50% betekent (basis 125 mm boring, 100 mm slag). Deze serie is leverbaar in boringsmaten van 125 mm, 140 mm en 160 mm met maximale slagen tot 1600 mm (afhankelijk van de bevestigingsconfiguratie). Luchtkussens zijn standaard aan beide uiteinden. Andere opties zijn automatische schakels, staaflaarzen, en Rc-, NPT- of G-schroefdraadtypes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2487 g |
| Type | disselstangcilinder dubbele fuseegewricht |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,68 excl. BTW
/ stuk
€ 167,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 72 dagen