Referenties
Iscar:DNMG 150604-PP IC907
Rubix:20791556
Fabrikant:5505513



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-PP IC907 5505513
DNMG/DNGG-PP - Dubbelzijdige 55° ruitvormige inserts met een positieve harkhoek en scherpe, positief-radiale rand. Gebruikt voor machinale bewerking van zeer buigzame materialen zoals aluminiumlegeringen, zacht, koolstofarme staal, roestvrij staal en legeringen met een hoge temperatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15,132 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141x57x16 mm |
| Gewicht verpakking | 18,5 g |
| Type plaatje | dnmg 150604-pp |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen