Referenties
Iscar:DNMG 110402-NF IC8250
Rubix:20791520
Fabrikant:5550313

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 110402-NF IC8250 5550313
Iscar DNMG 110402-NF draaiwisselplaat met graad IC8250 is een dubbelzijdige 55° ruitvormige insert voor semi-finishing en finishing. Gecoat met TiCN+Al2O3+TiN voor staal en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg 110402-nf |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen