Referenties
Grundfos:SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B
Rubix:A0114070
Fabrikant:96878457
EAN:5700312550365

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.65.11.E.Ex.2.50B
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 400-415 V |
| Vermogen | 1,6 kW |
| Afzuighoogte | 15,8 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-jl-1030 pomphuis; waaier en-gjs-500-7 / en-gjl-250) |
| Debiet | 1063,7 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (proceswater & ongeschoond ruw afvalwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 59,4 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.288,86 excl. BTW
/ stuk
€ 3.979,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
