Referenties
Grundfos:SL1.50.65.15.2.50B
Rubix:A0114667
Fabrikant:96104118
EAN:5700396424316

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.50.65.15.2.50B
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheer;Industriële afvalwaterbehandeling en hergebruik;Afvalwaterbehandeling;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 17 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (pomphuis); en-gjs500-7 (waaier) |
| Debiet | 1170 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ongezeefd rioolwater (vuilwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 48 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.555,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3.092,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
