Referenties
Grundfos:SE1.50.65.22.A.Ex.2.50D.B
Rubix:A0114229
Fabrikant:96177673
EAN:5700830442692

Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.50.65.22.A.Ex.2.50D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380/415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 18,3 m |
| Diameter overgang | 65 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (gietijzer) / gegoten waaier |
| Debiet | 1248 l/min |
| Type vloeistof | vervuild afvalwater / ongezuiverd rioolwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 87 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.914,66 excl. BTW
/ stuk
€ 7.156,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
