Referenties
Grundfos:SL1.80.80.30.A.EX.4.50D
Rubix:A0109278
Fabrikant:98626392
EAN:5711498471672

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.80.80.30.A.EX.4.50D
Dompelbare Grundfos SL rioolpompen (1. 1-11 kW) zijn voorzien van een S-tube® waaier. De vrije doorgang door de pomp varieert van 50-100 mm afhankelijk van de maat.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Huishoudelijk afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 3,7 kW |
| Afzuighoogte | 12,7 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Debiet | 2634 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / rioolwater (vervuild) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 132 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.832,06 excl. BTW
/ stuk
€ 7.056,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
