Referenties
Grundfos:SE1.50.80.30.A.Ex.2.50D.B
Rubix:A0114222
Fabrikant:96177677
EAN:5700830442739


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
|---|---|
| Vermogen | 3,8 kW |
| Afzuighoogte | 22,3 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SE1.50.80.30.A.Ex.2.50D.B
Dompelbare Grundfos SE afvalwaterpompen (1. 1-11 kW) zijn uitgerust met ofwel S-tube® (SE1) of een SuperVortex-impeller (SEV). De vrije doorlaat van de pomp varieert van 50-100 mm, afhankelijk van de grootte.
Toepassingen
Commercieel afvalwater;Overstromingsbeheersing;Afvalwaterzuivering;Afvalwatertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 v V |
| Vermogen | 3,8 kW |
| Afzuighoogte | 22,3 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 1164 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / proceswater (ruw rioolwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 92 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.333,84 excl. BTW
/ stuk
€ 7.663,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen