Referenties
Grundfos:SP 160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW
Rubix:A0114037
Fabrikant:200219A1
EAN:5700391177699

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 160- 1A Rp6 6"3X380-415/50 9.2kW
Grundfos SP 160-1-A dompelbare putpomp voor schoon water. Roestvaststalen uitvoering, Rp6 aansluiting en 9,2 kW bij 3x380-415 V (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 9,2 kW |
| Afzuighoogte | 13 m |
| Diameter overgang | 211 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 2666,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 78,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.067,58 excl. BTW
/ stuk
€ 9.761,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
