Referenties
Grundfos:SP 30-31 Rp3 6"3X380-415/50 26kW
Rubix:A0113970
Fabrikant:13A01931
EAN:5700391408311


Technische samenvatting
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
|---|---|
| Vermogen | 26 kW |
| Afzuighoogte | 241 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 30-31 Rp3 6"3X380-415/50 26kW
Grundfos SP zijn dompelpompen voor boorgaten, ontworpen voor het oppompen van grondwater. Grundfos SP zijn volledig roestvrijstalen pompen en ze zijn verkrijgbaar in 3 materiaalkwaliteiten. De pompen zijn geschikt voor boorgaten in maten variërend van 4" over 6" en 8" tot 10". De motorvermogens voor de pompen zijn beschikbaar in 0. 37-250 kW.
Toepassingen
Waterbehandeling Fertigatie Chemigatie &Dosering;Besturingen & Digitaal grondwaterbeheer Druppelirrigatie;Micro-sproeier & druppelslang;Slangirrigatie Vorstbescherming;Rotor & sproeierirrigatie;Watervoorziening voor vee & wilde dieren ;Drinkwatervoorziening voor vee met zonneoplossingen;Pivot & laterale irrigatie;Landbouw zonne-oplossingen;Zonne-boosting en watervoorzieningsoplossingen;Grondwatertransport;HVAC: Airconditioning;HVAC: Verwarming;Sanitair: Drukverhoging;;Districtkoeling;Districtverwarming;Drinkwaterbehandeling;Koeling;Ontzilting;Industriële verwarming;Verspanen;Transport van procesvloeistoffen;Industriële proceswaterbehandeling;Wassen en reinigen;Industriële watervoorziening & transport;Industriële afvalwaterbehandeling & hergebruik;Gemeentelijke zonne-oplossingen;Zonnebesturingen & Digitaal waterbeheer;Gemeentelijk oppervlaktewater;Gemeenschapszonne-oplossingen;Gemeentelijke zonne-oplossingen;Gemeentelijk watertransport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-400-415 V |
| Vermogen | 26 kW |
| Afzuighoogte | 241 m |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 500 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 138 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.614,15 excl. BTW
/ stuk
€ 16.473,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen