Referenties
Grundfos:SPE46- 4 Rp4 6" 7.5kW 3000rpm
Rubix:A0113127
Fabrikant:99890603
EAN:5713835786845

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE46- 4 Rp4 6" 7.5kW 3000rpm
Grundfos SPE 46-4 onderwaterpomp met Rp4-aansluiting. 39 m opvoerhoogte en 46 m³/h debiet bij 7,5 kW en 3000 rpm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 350-440 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 39 m |
| Diameter overgang | 155 mm |
| Materiaal | stainless steel (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Type vloeistof | water (drinkwater / grondwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 50 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.749,22 excl. BTW
/ stuk
€ 8.166,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
