Referenties
Altrex:307000
Rubix:15011426
EAN:8711563130463

Productdetails : ALTREX BASISDOORLOOPFRAME BREED 135 PROF
Doorloopframes smal en breed . Doorloop kan zowel aan de gevelzijde als de straatzijde. Veilige doorgang te creëren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 11 kg |
| Lengte | 2000 mm |
| Hoogte | 1350 mm |
| Model | walkthrough frame |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 796,09 excl. BTW
/ stuk
€ 963,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen