Referenties
Altrex:303320
Rubix:15011324
EAN:8711563130104

Productdetails : ALTREX LEUNINGFRAME BREED 135-50-2 BRS
Leuningframes 4000-serie . De leuningframes vormen een leuning op knie- en op heuphoogte. Door de 2x2 horizontale schoren aan weerszijden van de platformvloer worden de leuningframes onderling verbonden. Alle frames zijn voorzien van een gepatenteerd borgpensysteem dat permanent aan de frames verbonden is, zodat verlies vrijwel uitgesloten wordt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 3,4 kg |
| Lengte | 1000 mm |
| Hoogte | 1350 mm |
| Model | handrail frame |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,12 excl. BTW
/ stuk
€ 151,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen