BAHCO DOORSLAG 2X120MM 3644-120

Doorslag 3644

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:3644-120
Rubix:10082145
EAN:7314151074708
BAHCO DOORSLAG 2X120MM 3644-120

Technische samenvatting

Diameter2 mm
Lengte120 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOORSLAG 2X120MM 3644-120


Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6458. Achtkant.

Sterke punten

•Nickel finish
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht35 g
Diameter2 mm
Lengte120 mm
Gewicht35 g
Aangepaste tariefcode82055980
13,05 excl. BTW
/ stuk
15,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen