Referenties
Stahlwille:96700601
Rubix:10125682
EAN:4018754083060



Productdetails : STAHLWILLE SET DOORSLAGEN 104-5/6D
6-delig, inhoud: elk 1 stuk nr. 104/120 x 2; 120 x 3; 120 x 4; 120 x 5; 120 x 6 mm; nr. 105/120 x 10 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x80x130 mm |
| Logistiek gewicht | 417 g |
| Aantal elementen | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,44 excl. BTW
/ stuk
€ 51,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
