ROEBUCK PENDRIJVERS MET MANTEL SET VAN 5 - 852032

Set van 5 pendrijvers met mantel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Roebuck:852032
Rubix:25140096
EAN:3660338091872
ROEBUCK PENDRIJVERS MET MANTEL SET VAN 5 - 852032
Technische samenvatting
Aantal elementen5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ROEBUCK PENDRIJVERS MET MANTEL SET VAN 5 - 852032


Kunststof koffer bestaande uit doorslagen van 2 tot 6 mm.
Doorslagen van behandeld staal.
Geslepen en gepolijst oppervlak.
Mantel voor slagdemping die zorgt voor gebruikscomfort door bescherming van de hand en absorptie van trillingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen5
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,49 excl. BTW
/ stuk
47,78 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden