Referenties
Bahco:3658A/6
Rubix:10082178
EAN:7314151075354

Productdetails : BAHCO PENDRIJVERSET 6D 3658A/6 (SE=6ST)
Uitvoering: Vernikkeld, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra, met kunststof bekleed. DIN 6450. Achtkant. In houten standaard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 610 g |
| Aantal elementen | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,27 excl. BTW
/ set
€ 143,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
