PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 150-3,0A24SSG-STAAL VLAK

Doorslijpschijf EH / EHT SG STEEL

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 150-3,0 SG STEEL
Rubix:23087054
Fabrikant:61322222
EAN:4007220162248
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 150-3,0A24SSG-STAAL VLAK

Technische samenvatting

Diameter150 mm
Dikte3 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 150-3,0A24SSG-STAAL VLAK


Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbines en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Hoogwaardig gereedschap met Q-hardheid (GUSS), biedt hoge snijprestaties, hoge zijdelingse stabiliteit en een zeer goede levensduur.

Sterke punten

Hoge snijprestaties en zeer goede levensduur. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.

Toepassingen

Steel. Crosscutting of sheet metal, profiles and solid materials. Suitable for angle grinders of all power categories. Recommended use: Disc thickness 1.9/1.6/1.0 mm for fast, comfortable, burr-free cutting. Disc thickness 2.4 mm for universal cutting applications. Disc thicknesses 3.2/3.0/2.9 mm for optimum service life with high lateral stability.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter150 mm
Dikte3 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Korrel24
Max. toerental80 m/s
Serieperformance line sg
Aangepaste tariefcode68042218
€ 98,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 119,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen