PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 230-1,9A46SSGP-INOX VLAK
Doorslijpschijven EH / EHT SGP STEELOX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 230-1,9 SGP STEELOX
Rubix:23087106
Fabrikant:61328702
EAN:4007220522776

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 230-1,9A46SSGP-INOX VLAK
Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen en maximale levensduur schijfdikte 2,5/2,4 mm voor universeel snijwerk en maximale levensduur schijfdikte 2,8 mm voor een maximale levensduur en een grote zijdelingse stabiliteit beste snijresultaten verkregen op krachtige haakse slijpmachines Schuren: korund A hoogwaardig presterend gereedschap met T hardheid dat extreem hoge belastingen ondersteunt en zorgt voor maximale snijprestaties en een uitzonderlijke levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 1,9 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sgp steelox |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,25 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 213,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
