Referenties
Pferd Tools:EH 125-2,4 PSF STEELOX
Rubix:23087214
Fabrikant:61720326
EAN:4007220523056



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 125-2,4 PSF-INOX KOM
Schijfdiktes 1,9/1,6/1,0 mm voor snel, comfortabel en braamarm doorslijpen. Schijfdiktes 2,5/2,4 mm voor universele slijpopgaven. Schijifdikte 3,2 mm voor zeer hoge standtijd bij hoge zijdelingse stabiliteit. Geschikt voor haakse slijpmachines uit iedere vermogensklasse. Het gebruik van grote opspanflenzen verhoogt de zijdelingse stabiliteit en garandeert een precieze schijfgeleiding, speciaal bij dunne doorslijpschijven in de vlakke uitvoeringen ø 178 en 230 mm. Slijpmiddel: korund A. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- en zwavelhoudende vulstoffen. Middelhard, universeel gereedschap in hardheid P (INOX) met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het koel doorslijpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 42 |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 54,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
