METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 230X22,23MM 628554000
Diamant-doorslijpschijven "SP"/SP-UT
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628554000
Rubix:A0207194
Fabrikant:628554000
EAN:4061792174320



Productdetails : METABO DIAMANT SLIJPSCHIJF 230X22,23MM 628554000
Universele diamant-doorslijpschijf met gesloten rand voor het comfortabel doorslijpen met een groot slijpvermogen en een lange levensduur, Zeer geschikt voor alle bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen, dakpannen, Nette zaagkanten zonder afgebroken materiaal, Segmenthoogte 10 mm, Bij bestelling van 10 stuks inclusief een toonbankdisplay
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,6 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor universeel doorslijpen van bouwmaterialen zoals beton, wasbeton, harde zandsteen en (bak)steen/tonziegel. voor schone snijranden zonder materiaaluitbraken. |
| Vorm | gesloten rand (turbo sp-ut) |
| Max. toerental | 79,5 m/s |
| Serie | sp-ut (universal turbo sp) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,46 excl. BTW
/ stuk
€ 32,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen