PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT350-4,5A24SSG25,4 VLAK
Doorslijpschijf EHT SG STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 EHT 350-4,5 SG STEEL/25,4
Rubix:23087120
Fabrikant:61329525
EAN:4007220540053




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100EHT350-4,5A24SSG25,4 VLAK
Geschikt voor het gebruik op handdoorslijpmachines met elektrische, hoogfrequent- of benzinemotoren. Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC. Middelhard speciaal gereedschap in hardheid Q met hoog doorslijpvermogen en goede standtijd voor het gebruik op handdoorslijpmachines (schijven-ø 300–350 mm).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 350 mm |
| Dikte | 4,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 25,4 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
