PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 N SG-ALU VLAK
Doorslijpschijven EH / EHT SG ALU
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 125-1,6 SG ALU
Rubix:23088646
Fabrikant:61341225
EAN:4007220805008





Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-1,6 N SG-ALU VLAK
Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbine en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Zeer krachtig gereedschap met Q-hardheid (GUSS) midur met hoog snijvermogen, grote zijdelingse stabiliteit en zeer goede standtijd.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en zeer goede standtijd. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.
Toepassingen
Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massieve materialen. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | het snijden van vellen, profielen en vaste materialen |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,85 excl. BTW
/ stuk
€ 3,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden