FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONG LIFE INOX A24V 125X2X22,23 T41
Doorslijpschijf F1438
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66252829287
Rubix:23977242
EAN:8711479120770

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF LONG LIFE INOX A24V 125X2X22,23 T41
Doorslijpschijf Flexovit Long Life voor RVS en Inox. Ijzer-, zwavel en chloorvrij. Hoge standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | vlak |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line long life inox |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,06 excl. BTW
/ stuk
€ 4,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
