PFERD DOORSLIJPSCHIJF DIAMANT DG 125 X 22,23 PSF
Diamantdoorslijpschijven DG PSF
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:DG 125 x 2,1 x 22,23 PSF
Rubix:23088050
Fabrikant:68012222
EAN:4007220641415




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF DIAMANT DG 125 X 22,23 PSF
Geschikt voor haakse slijpmachines in alle vermogensklassen Slijpmiddel: diamant D Universeel gereedschap met doorlopende rand voor comfortabel doorslijpen met hoog slijpvermogen en goede standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 2,1 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Max. toerental | 79,85 m/s |
| Serie | psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,18 excl. BTW
/ stuk
€ 13,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
