PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T250-1,8A24QSG-HD 30,0 VLAK
Doorslijpschijf SGP HD STEEL
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:100 T 250-1,8 Q SGP HD STEEL/30,0
Rubix:23088123
Fabrikant:66322130
EAN:4007220539873



Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF 100T250-1,8A24QSG-HD 30,0 VLAK
Voordelen: Optimale standtijd, optimale slijpresultaten. De beste slijpresultaten op stationaire hoogrendementsmachines. Slijpmiddel: korund A. Gereedschap met een breed spectrum aan hardheden voor de hoogste eisen aan de doorslijpopgave.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Diameter | 250 mm |
| Dikte | 1,8 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | sgp hd steel |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 210,60 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 254,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
