FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF VLAK ALU A60Q 125X1X22,23 T41
Doorslijpschijf Vlak Alu
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252832598
Rubix:23971730
EAN:8711479334788

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF VLAK ALU A60Q 125X1X22,23 T41
· Speciale samenstelling tegen vollopen
· Non-ferro
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Vlak
· Non-ferro
· IJzer-, zwavel- en chloorvrij
· Vlak
Sterke punten
•Special combination between grain and binder for excellent performance on aluminium
Formula without iron, sulfur or chlorine, which does not contaminate the part
This bond system resists clogging and vitrification during cutting for longer tool life
Formula without iron, sulfur or chlorine, which does not contaminate the part
This bond system resists clogging and vitrification during cutting for longer tool life
Toepassingen
Ultra-Thin Cut-Off
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | industrial line alu - thin cutting discs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden