PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 230-2,9A24QSGINOXGUS KOM
Doorslijpschijven EH 230-2,9 A 24 Q SG-INOX-Guss/22,23
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EH 230-2,9 SG CAST+INOX
Rubix:23087997
Fabrikant:61324832
EAN:4007220522905

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 230-2,9A24QSGINOXGUS KOM
Beste snijresultaten verkregen op pneumatische slijpmachines met turbines en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Zeer krachtig gereedschap met Q (GUSS) hardheid, biedt een hoog snijvermogen, grote zijdelingse stabiliteit en zeer goede standtijd.
Sterke punten
Hoge snijprestaties en zeer goede levensduur. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.
Toepassingen
Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massieve materialen. Geschikt voor haakse slijpmachines in alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2,9 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 42 |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | performance line sg |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen