FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF NQ60ZZ 115X1,3X22,23 T41 (PK=25ST)
Flexovit Maxx3 - Doorslijpschijven
Zie technische informatieReferenties
Flexovit:66253371481
Rubix:A0034982
EAN:8711479944147

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF NQ60ZZ 115X1,3X22,23 T41 (PK=25ST)
Dunne doorslijpschijven voor het nauwkeurig doorslijpen van staal en RVS. De Maxx3 levert maximale snelheid, maximaal gebruikscomfort en maximale standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Sterke punten
Zeer snel doorslijpen van staal en RVS / Minder lawaai en stofontwikkeling
Toepassingen
Trillingsarm en minder energieverbruik / Braamvrij doorslijpen op krachtige machines (≥12Watt)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,3 mm |
| Schuurmateriaal | keramisch |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | maxx3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,50 excl. BTW
/ pak
€ 104,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
