PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-2,4 A30NSG-ALU VLAK

Doorslijpschijven EH / EHT SG ALU

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:EHT 125-2,4 SG ALU
Rubix:23088004
Fabrikant:61331550
EAN:4007220617786
PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-2,4 A30NSG-ALU VLAK

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide / siliciumcarbide
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 125-2,4 A30NSG-ALU VLAK


Beste snijresultaten op pneumatische slijpmachines met turbine en krachtige elektrische en hoogfrequente haakse slijpmachines Slijpmiddel: korund/siliciumcarbide AC Zeer krachtig gereedschap met Q-hardheid (GUSS) midur met hoog snijvermogen, grote zijdelingse stabiliteit en zeer goede standtijd.

Sterke punten

Hoge snijprestaties en zeer goede standtijd. Geproduceerd zonder toevoeging van ijzer-, chloor- of zwavelhoudende vulstoffen.

Toepassingen

Voor het doorslijpen van plaatstaal, profielen en massieve materialen. Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte2,4 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide / siliciumcarbide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Korrel30
Max. toerental80 m/s
Serieperformance line sg
Aangepaste tariefcode68042218
€ 73,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 88,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen