Referenties
Pferd Tools:EH 150-3,0 PSF ALU+STONE
Rubix:23087988
Fabrikant:61823326
EAN:4007220523131

Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EH 150-3,0C24PPSF-STEEN KOM
Sterke punten
•Snelle voortgang dankzij hoge snijprestaties
Hoge economische efficiëntie door lange standtijd
Breedte van 1,0 mm is ook ideaal voor accu-haakse slijpers
Hoge economische efficiëntie door lange standtijd
Breedte van 1,0 mm is ook ideaal voor accu-haakse slijpers
Toepassingen
Gaten uitsnijden; Snijden van plaatmetaal; Snijden; Snijden van profielen; Snijden van massief materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 3 mm |
| Schuurmateriaal | siliciumcarbide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 42 |
| Max. toerental | 80,11 m/s |
| Serie | universal line psf |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 59,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
