PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 230-2,0 A46 Q SG-INOX
Doorslijpschijven EH / EHT SG-INOX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:61328400
Rubix:23089093
EAN:4007220957592




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 230-2,0 A46 Q SG-INOX
Voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën Gebruik van grote aanspanningsschilden (SFS 76, pagina 48) verhoogt zijdelingse stabiliteit en garandeert precieze aandrijving van de schijf, met name voor dunne snijschijven in een platte uitvoering van Ø 178 en 230 mm Schuren: korund A Gemaakt zonder toevoeging van vulproducten gemaakt van ijzer, chloor of zwavel. Hoogwaardig presterend gereedschap van hardheid Q (INOX) middelhard met een sterke snij-efficiëntie en een goede levensduur.
Sterke punten
Hoogwaardig gereedschap met N zachte hardheid met sterke snijprestaties en zeer goede levensduur.
Toepassingen
Geschikt voor haakse slijpmachines van alle vermogenscategorieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 230 mm |
| Dikte | 2 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,10 excl. BTW
/ stuk
€ 6,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
