MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS AUDD 150MM
Speedcross AUDD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932399825
Rubix:A0652327
EAN:4002395364800

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DIAMANTSLIJPSCHIJF BETON SPEEDCROSS AUDD 150MM
De AUDD is vooral geschikt voor harde tot zachte / kwetsbare materialen, levert z’n beste prestaties bij gebruik in standaardhard beton en algemene bouwmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 2,6 mm |
| Schuurmateriaal | diamant |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | beton en metselwerk; snijden van (o.a.) asfalt, kalkzandsteen, groene/gewone (groen) beton, kalk-/zandsteen, dakpannen en baksteen/steenmaterialen. |
| Vorm | diamantslijpschijf (gesegmenteerd) |
| Max. toerental | 100 m/s |
| Serie | speedcross audd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,04 excl. BTW
/ stuk
€ 121,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
