PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 65-1,1 A60 P SG BO.10 VLAK
Schijffrees EH / EHT SG STEELOX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 65-1,0 SG STEELOX/10,0
Rubix:23087378
Fabrikant:65506001
EAN:4007220165713




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 65-1,1 A60 P SG BO.10 VLAK
Universele doorslijpschijf voor rechte slijpmachines met hoog slijpvermogen en zeer lange standtijd - Ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
-Universele doorslijpschijf voor veel verschillende materialen.
Snelle werkvoortgang door hoog slijpvermogen.
-Maximaal rendement door zeer lange standtijd.
-Prijs per stuk, afname 50 stuks
-Universele doorslijpschijf voor veel verschillende materialen.
Snelle werkvoortgang door hoog slijpvermogen.
-Maximaal rendement door zeer lange standtijd.
-Prijs per stuk, afname 50 stuks
Cut-off wheel Eht 65-1,1 A60 P Sg 10,0
Sterke punten
Een universele hardmetalen P-hardheidsfrees met hoge bokefficiëntie en een goede levensduur voor niet-verhittende bokking.
Toepassingen
Materialen die bewerkt kunnen worden: Staal, roestvrij staal (INOX), vuurvaste staalsoorten, gietijzer, non-ferrometalen, legeringen op nikkelbasis. Gebruik: Dwarszagen van platen, profielen en massieve materialen voor universeel bokwerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 65 mm |
| Dikte | 1,1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 50 |
| Max. toerental | 79,98 m/s |
| Serie | sg steelox |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 139,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen