PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-1,0A60SSGP-INOX VLAK
Doorslijpschijven EH / EHT SGP STEELOX
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:EHT 115-1,0 SGP STEELOX
Rubix:23087130
Fabrikant:61330421
EAN:4007220538074




Productdetails : PFERD DOORSLIJPSCHIJF EHT 115-1,0A60SSGP-INOX VLAK
Schijfdikte 1,6/1,0 mm voor snel snijden, comfortabel en met weinig bramen en maximale levensduur schijfdikte 2,5/2,4 mm voor universeel snijwerk en maximale levensduur schijfdikte 2,8 mm voor een maximale levensduur en een grote zijdelingse stabiliteit beste snijresultaten verkregen op krachtige haakse slijpmachines Schuren: korund A hoogwaardig presterend gereedschap met T hardheid dat extreem hoge belastingen ondersteunt en zorgt voor maximale snijprestaties en een uitzonderlijke levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | het snijden van vellen, profielen en vaste materialen |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 60 |
| Max. toerental | 80,1 m/s |
| Serie | sgp steelox |
| Aangepaste tariefcode | 68042218 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
