ROEBUCK DIAMANTSCHIJF 300 X 25.4 MM 886400
Diamantschijf "expert" voor gewapend beton, asfalt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:886400
Rubix:A0047480
EAN:3660338398308





Documenten
Productdetails : ROEBUCK DIAMANTSCHIJF 300 X 25.4 MM 886400
Lasergelaste segmentschijf. Geperforeerd blad, beschermende segmenten. Goede snijsnelheid en duurzaamheid.
Toepassingen
Soorten te snijden materialen: gewapend beton, asfalt, schurende materialen, natuursteen, graniet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 3,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,91 excl. BTW
/ stuk
€ 198,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
