Referenties
SMC:KBE2-10
Rubix:05290978
Fabrikant:00050284

Technische samenvatting
| Materiaal | nylon, polyamide, polyurethaan |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m20 x 1 |
Productdetails : SMC KOPPELING MODULE KBE2-10
De KB Series modulaire klem maakt distributie eenvoudig door het gebruik van push-in fittingen. Dankzij een vergrendelingssysteem is er geen gereedschap nodig om push-in fittingen te installeren, waardoor het aansluiten efficiënter verloopt. Dankzij het universele ontwerp kan de luchtuitlaatrichting worden gewijzigd nadat de aansluitingen zijn gemaakt.
•Piping module series
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Body Size: Body Size 2
Port Size Applicable Tube: Ø10
•Material: nylon, soft nylon, polyurethane
•Tube O.D: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
•Male thread: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Female thread: M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Body Size: Body Size 2
Port Size Applicable Tube: Ø10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | nylon, polyamide, polyurethaan |
| Aansluiting 1 | m20 x 1 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Diameter buis | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 116,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen