FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-G3/8-12 186197

Insteekkoppeling QSYL

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:QSYL-G3/8-12
Rubix:06148304
Fabrikant:186197
EAN:4052568040017
FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-G3/8-12 186197
Technische samenvatting
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO Y-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSYL-G3/8-12 186197


Y-insteekschroefkoppeling QSYL-G3/8-12 360° oriënteerbaar, uitwendige schroefdraad met buitenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=7,4 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57x27x53 mm
Logistiek gewicht66,85 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1g 3/8
Profielstandaard
Aansluiting 212
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,47 excl. BTW
/ stuk
6,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen