SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5E
Doorvoeraansluiting - M5E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:M-5E
Rubix:05285926
Fabrikant:M-5E
EAN:3618035942003

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread (m) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5E
De miniatuurfittingen van de series M en MS zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen met slangnippel en slangbocht accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanslangen. De behuizing van de MS-serie is van roestvast staal, waardoor dit koppelstuk in corrosieve toepassingen gebruikt kan worden.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge vasthoudkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel soorten kunststofslangen
Model: M-5E (Poortmaat M5X0.8, Doorvoeraansluiting)
•Hoge vasthoudkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel soorten kunststofslangen
Model: M-5E (Poortmaat M5X0.8, Doorvoeraansluiting)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x12x11 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | external thread (m) |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Profiel | m-5 |
| Aansluiting 2 | internal thread (f) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen