Referenties
IMI Norgren:430040600
Rubix:06201413


Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing |
|---|---|
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss ø 6 mm außen |
| Maximale bedrijfsdruk | 100 bar |
Productdetails : NORGREN PLUG DOORSNEDE 6 MM 430040600
Plug 6 ring
Stop 6 klemring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Aansluiting 1 | rohr-/schlauchanschluss ø 6 mm außen |
| Maximale bedrijfsdruk | 100 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen