FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G12-Q10-P10 578402
Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-T-G12-Q10
Rubix:06148722
Fabrikant:578402
EAN:4052568061050

Technische samenvatting
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G12-Q10-P10 578402
T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-G12-Q10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=8,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55,11 g |
| Materiaal | messing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem) |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,63 excl. BTW
/ stuk
€ 12,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen