FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-10 186329

L-insteekfitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSL-V0-G1/4-10
Rubix:06148948
Fabrikant:186329
EAN:4052568041151
FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-10 186329

Technische samenvatting

Materiaalmessing (geschroefde tappen); pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1g 1/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-V0-G1/4-10 186329


L-insteekfitting QSL-V0-G1/4-10 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=6,2 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x100x30 mm
Logistiek gewicht33,74 g
Materiaalmessing (geschroefde tappen); pbt-versterkt (behuizing)
Aansluiting 1g 1/4
Profielstandaard
Aansluiting 210
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
11,01 excl. BTW
/ stuk
13,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen