FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G12-Q12-P10 578403

Doorvoerschroefkoppeling NPQH-T

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQH-T-G12-Q12
Rubix:06148724
Fabrikant:578403
EAN:4052568061067
FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G12-Q12-P10 578403

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-T-G12-Q12-P10 578403


T-insteekschroefkoppeling NPQH-T-G12-Q12 Grootte=Standaard, Nominale diameter=11 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht84,7 g
Materiaalmessing (behuizing);fpm (afdichting);messing (ontgrendelingsring);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklem)
Aansluiting 1g 1/2
Profielstandaard
Aansluiting 212
Aangepaste tariefcode74199990
€ 12,92 excl. BTW
/ stuk
€ 15,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden