SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T23-M5

Koppelingen KQB2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQB2T23-M5
Rubix:05285006
SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T23-M5

Technische samenvatting

Materiaalmessing
Aansluiting 1außengewinde m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING RVS / MESSING KQB2T23-M5


Metalen Insteekkoppeling, Mannelijk T-Stuk
•Male Branch Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 23 (Ø3.2)
Port Size: M5 Thread (M5X0.8)
Sealant: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1außengewinde m5
Aansluiting 23,2
Diameter buis3,2 mm
11,00 excl. BTW
/ stuk
13,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen