BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS 24D 706-5 (SE=24ST)
Sleuf/Phillips/Pozidriv/TORX/Hex Schroevendraaierset met Precisie Grip - 24 Stuks
Zie technische informatieReferenties
Bahco:706-5
Rubix:A0415996
EAN:7314153018083

Productdetails : BAHCO PRECISIE SCHROEVENDRAAIERS 24D 706-5 (SE=24ST)
Precisie schroevendraaierset, 24-delig. Voor gleuf-, Phillips , Pozidriv , Torx en zeskantschroeven. In kunststof doos met ophanggat.
Sterke punten
Twee-componenten handvat zorgt voor een comfortabele grip en brengt een hoog koppel over op het blad|Roterende kop zorgt voor een snelle, precieze en comfortabele vingerbeweging tijdens het draaien|Precisie bewerkt fosfaat afgewerkt uiteinde garandeert een hoge nauwkeurigheid en precisie montage|Perfecte handvat-mes verbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Aantal elementen | 24 |
| Afdruk | meervoudige opdruk |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,97 excl. BTW
/ set
€ 164,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden